Motion
GR8243518.20

GROVE GEAR
GR8243518.20

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 25:1 Rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.7500 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.2500 po de taille de sortie, sortie creuse, image 140
N° D’ARTICLE MI12005930
N° MFRGR8243518.20
Prix3,475.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8243518.20

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 25:1 Rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.7500 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.2500 po de taille de sortie, sortie creuse, image 140
N° D’ARTICLE MI12005930
N° MFRGR8243518.20
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
Prix3,475.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    824
  • Distance centrale
    2.3800 po
  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    824
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140
  • Rapport nominal
    25:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    25:1
  • Poids
    47 lb, 21.32 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-WHMQ824-25-H1-140-20
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    GR

Aperçu

Description du fabricant
GR8243518.20 GR-WHMQ824-25-H1-140-20 SAE