Motion
GR8263520.16

GROVE GEAR
GR8263520.16

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 40:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.7500 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.0000 po de taille de sortie, sortie creuse, image 140
N° D’ARTICLE MI12005934
N° MFRGR8263520.16
Prix5,052.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8263520.16

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 40:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.7500 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.0000 po de taille de sortie, sortie creuse, image 140
N° D’ARTICLE MI12005934
N° MFRGR8263520.16
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
Prix5,052.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    826
  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    826
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140
  • Rapport nominal
    40:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    40:1
  • Poids
    55 lb, 24.9 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-WHMQ826-40-H1-140-16
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    GR

Aperçu

Description du fabricant
GR8263520.16 GR-WHMQ826-40-H1-140-16 SAE