Motion
GR8305872.00

GROVE GEAR
GR8305872.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, sortie solide, sortie double
N° D’ARTICLE MI12005940
N° MFRGR8305872.00
Prix3,548.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8305872.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, sortie solide, sortie double
N° D’ARTICLE MI12005940
N° MFRGR8305872.00
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
Prix3,548.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    830
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    830
  • Rapport nominal
    20:1
  • Ratio
    20:1
  • Poids
    70 lb, 31.75 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-U830-20-D-A
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    GR

Aperçu

Description du fabricant
GR8305872.00 GR-U830-20-D-A FONTE WO