Motion
GRF18002235.16

GROVE GEAR
GRF18002235.16

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 30:1 Rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.0000 po de taille de sortie, sortie creuse, cadre 56
N° D’ARTICLE MI12005962
N° MFRGRF18002235.16
Prix2,230.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRF18002235.16

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 30:1 Rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.0000 po de taille de sortie, sortie creuse, cadre 56
N° D’ARTICLE MI12005962
N° MFRGRF18002235.16
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
Prix2,230.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    818
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56
  • Rapport nominal
    30:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    30:1
  • Poids
    27 lb, 12.247 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-FHM818-30-HL-56-16
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Type de sortie
    Sobre

Aperçu

Description du fabricant
GRF18002235.16 GR-FHM818-30-HL-56-16 SAE