Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier824
- Distance centrale2.3800 po
- Taille d’entrée0.7500 po
- Taille du réducteur du fabricant824
- Taille du cadre NEMA/IEC56
- Rapport nominal30:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio30:1
- Poids50 lb, 22.68 kg
Détails
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricantGR-WFHMQ824-30-HL-56-16
- Direction de sortieSobre
- Type de sortieSobre
- SérieGR
Aperçu
Description du fabricant
GRF24302259.16 GR-WFHMQ824-30-HL-56-16 C