Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier824
- Distance centrale2.3800 po
- Taille d’entrée0.7500 po
- Taille du réducteur du fabricant824
- Taille du cadre NEMA/IEC140
- Rapport nominal7.5:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio7.5:1
- Poids50 lb
Détails
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricantGR-WFHMQ824-7.5-HL-140-16
- Direction de sortieSobre
- Type de sortieSobre
- SérieGR