Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier262
- Distance centrale2.6200 po
- Taille d’entrée0.7500 po
- Taille du réducteur du fabricant262
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal40:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio40:1
- Poids59 lb, 26.76 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-FHMQ826-40-HL-56-16
- Type de montageUniverselle
- Direction de sortieSobre
- Type de sortieSobre
- Matériau du jointViton
- Type de scellementJoint à lèvres double
- StyleC-Face Quill
- Trousse de bras de coupleFacultatif