Motion
GRF30001541.24

GROVE GEAR
GRF30001541.24

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 10:1 rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.5000 po de taille de sortie, sortie creuse, image 140TC
N° D’ARTICLE MI12005978
N° MFRGRF30001541.24
Prix4,846.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRF30001541.24

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 10:1 rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.5000 po de taille de sortie, sortie creuse, image 140TC
N° D’ARTICLE MI12005978
N° MFRGRF30001541.24
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
Prix4,846.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po, 38.10 mm
  • Taille du boîtier
    830
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Largeur du boîtier
    6.5000 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    830
  • Débit maximal tr/min
    175 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2037 po/lb;230.15 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    10:1
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Ratio
    10:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.5000 po, 38.10 mm
  • Poids
    79 lb, 35.834 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    6.151 hp
  • Puissance nominale en service normal
    6.151 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-FHMQ830-10-HL-140-24
  • Puissance d’entrée maximale
    6.151 hp
  • Type de montage
    Bride
  • Sortie
    5.655 hp;4.217 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    2037 po-lb;230.15 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GRF30001541.24 GR-FHMQ830-10-HL-140-24 C

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif