Motion
GRF30208092.31

GROVE GEAR
GRF30208092.31

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 100:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.9375 po de taille de sortie, sortie creuse, image 56
N° D’ARTICLE MI12005995
N° MFRGRF30208092.31
Price$6,626.84/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRF30208092.31

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 100:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.9375 po de taille de sortie, sortie creuse, image 56
N° D’ARTICLE MI12005995
N° MFRGRF30208092.31
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
Price$6,626.84/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    830
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    830
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56
  • Rapport nominal
    100:1
  • Taille de sortie
    1.9375 po
  • Ratio
    100:1
  • Poids
    100 lb, 45.36 kg

Details

  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-DFHMQ830-100-HR2-56-31
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    GR

Aperçu

Description du fabricant
GRF30208092.31 RÉDUCTEUR GR-DFHMQ830-100-H

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif