Motion
GRGT21003063.00

GROVE GEAR
GRGT21003063.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 10:1 Rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.5000 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI12006025
N° MFRGRGT21003063.00
Prix1,850.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRGT21003063.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 10:1 Rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.5000 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI12006025
N° MFRGRGT21003063.00
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
Prix1,850.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    821
  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille d’entrée
    0.5000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    821
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    10:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    10:1
  • Poids
    33 lb, 15 kg

Détails

  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GRG-TMQ821-10-D-56
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    GR

Aperçu

Description du fabricant
GRGT21003063.00 RÉDUCTEUR GRG-TMQ821-10-D-