Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier325
- Distance centrale3.2500 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille du réducteur du fabricant832
- Taille du cadre NEMA/IEC180
- Rapport nominal40:1
- Taille de sortie1.5000 po
- Ratio40:1
- Poids85 lb, 38.56 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGRG-TMQ832-40-L-180
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- Matériau du jointViton
- Type de scellementJoint à lèvres double