Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier832
- Distance centrale3.2500 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille du réducteur du fabricant832
- Taille du cadre NEMA/IEC56
- Rapport nominal40:1
- Taille de sortie1.5000 po
- Ratio40:1
- Poids85 lb, 38.555 kg
Détails
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Type d’entréeAccouplement face en C
- Numéro de catalogue du fabricantGRG-TM832-40-D-56
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSolide