Motion
GRGT32003092.00

GROVE GEAR
GRGT32003092.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 40:1 Rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.5000 po de taille de sortie, sortie double, cadre 180
N° D’ARTICLE MI12006038
N° MFRGRGT32003092.00
Prix4,278.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRGT32003092.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 40:1 Rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.5000 po de taille de sortie, sortie double, cadre 180
N° D’ARTICLE MI12006038
N° MFRGRGT32003092.00
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
Prix4,278.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    832
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    832
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180
  • Rapport nominal
    40:1
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Ratio
    40:1
  • Poids
    84 lb, 38.1 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GRG-TMQ832-40-D-180
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
GRGT32003092.00 RÉDUCTEUR GRG-TMQ832-40-D-

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté