Motion
GRGV26001056.00

GROVE GEAR
GRGV26001056.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 40:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.5000 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.2500 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 140
N° D’ARTICLE MI12006040
N° MFRGRGV26001056.00
Prix2,704.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRGV26001056.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 40:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.5000 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.2500 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 140
N° D’ARTICLE MI12006040
N° MFRGRGV26001056.00

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,704.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    826
  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille d’entrée
    0.5000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    826
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140
  • Rapport nominal
    40:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    40:1
  • Poids
    65 lb, 29.48 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GRG-VHMQ826-40-LD-140
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
GRGV26001056.00 RÉDUCTEUR GRG-VHMQ826-40-L

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté