Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier821
- Distance centrale2.0600 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant821
- Taille du cadre NEMA/IEC56
- Rapport nominal10:1
- Taille de sortie1.1250 po
- Ratio10:1
- Poids30 lb, 13.608 kg
Details
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricantGRL-WHMQ821-10-H1-56-18
- Direction de sortieSobre
- Type de sortieSobre
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
Aperçu
Description du fabricant
GRL8215742.00 RÉDUCTEUR GRL-WHMQ821-10-H1-