Motion
GRT42001077.00

GROVE GEAR
GRT42001077.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, 4.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.8750 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 56
N° D’ARTICLE MI12006074
N° MFRGRT42001077.00
Prix6,416.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRT42001077.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, 4.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.8750 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 56
N° D’ARTICLE MI12006074
N° MFRGRT42001077.00
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
Prix6,416.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    842
  • Distance centrale
    4.2500 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    842
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56
  • Rapport nominal
    20:1
  • Taille de sortie
    1.8750 po
  • Ratio
    20:1
  • Poids
    160 lb, 72.575 kg

Détails

  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-TMQ842-20-L-56
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    GR

Aperçu

Description du fabricant
GRT42001077.00 RÉDUCTEUR GR-TMQ842-20-L-56