Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier830
- Distance centrale3.0000 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant830
- Taille du cadre NEMA/IEC56
- Rapport nominal150:1
- Taille de sortie1.2500 po
- Ratio150:1
- Poids96 lb, 43.54 kg
Détails
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricantGR-DXUMQ830-150-L1-56
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- SérieGR