Spécifications
Dimensions
- Distance centrale1.7500 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant818
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal200:1
- Taille de sortie0.8750 po
- Ratio200:1
- Diamètre de l’arbre0.6250 po, 15.88 mm
- Poids44 lb, 19.958 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-DVLMQ818-200-DD1-56
- Type de montageUniverselle
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSolide
- Matériau du jointViton
- Type de scellementJoint à lèvres double
- SérieGR
- StyleC-Face Quill