Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier826
- Distance centrale2.6200 po
- Taille d’entrée0.5000 po
- Taille du réducteur du fabricant826
- Taille du cadre NEMA/IEC56
- Rapport nominal60:1
- Ratio60:1
- Poids74 lb, 33.57 kg
Détails
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricantGR-VLHMQ826-60-L-56-20
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- SérieGR