Motion
GRV30201093.00

GROVE GEAR
GRV30201093.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 150:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.2500 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI12006089
N° MFRGRV30201093.00
Prix5,534.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRV30201093.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 150:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.2500 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI12006089
N° MFRGRV30201093.00
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
Prix5,534.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    830
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    830
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    150:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    150:1
  • Poids
    99 lb, 44.91 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-DVLMQ830-150-LD1-56
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    GR

Aperçu

Description du fabricant
GRV30201093.00 RÉDUCTEUR GR-DVLMQ830-150-L