Motion
S213008500

GROVE GEAR
S213008500

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 5:1 Rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.2500 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 140
N° D’ARTICLE MI12006119
N° MFRS213008500
Prix3,796.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
S213008500

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 5:1 Rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.2500 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 140
N° D’ARTICLE MI12006119
N° MFRS213008500

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix3,796.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    821
  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    821
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140
  • Rapport nominal
    5:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    5:1
  • Poids
    29 lb, 13.15 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SS-BMQ821-5-R-140
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Style
    C-Face Quill

Aperçu

Description du fabricant
S213008500 RÉDUCTEUR SS-BMQ821-5-R-140