Motion
18XL025-6FA4
Poulie de courroie de distribution - 18 dents, 0.3125 po de diamètre, 1.1250 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI12011906
N° MFR18XL025-6FA4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution - 18 dents, 0.3125 po de diamètre, 1.1250 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI12011906
N° MFR18XL025-6FA4

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3125 po
  • Pour la largeur de la courroie
    0.2500 po
  • Diamètre extérieur
    1.1250 po
  • Largeur
    1.5 po.

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057620636
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    18
  • Style de dent
    XL
  • CUP_NON
    00195057620636

Aperçu

Description du fabricant
18XL025-6FA4 POULIE DE PÉRIODE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon