Motion
18XL037-6FS5
Poulie de courroie de distribution - 18 dents, 0.3750 po de diamètre, 1.1250 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI12011912
N° MFR18XL037-6FS5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution - 18 dents, 0.3750 po de diamètre, 1.1250 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI12011912
N° MFR18XL037-6FS5
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3750 po
  • Pour la largeur de la courroie
    0.3750 po
  • Diamètre extérieur
    1.1250 po
  • Largeur
    2.0 po.

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage simple minimum
  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057623071
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de Dents  
    18
  • Style de dent
    XL
  • CUP_NON
    00195057623071

Aperçu

Description du fabricant
18XL037-6FS5 POULIE DE PÉRIODE