Motion
18-3P06-6FA3
Poulie de courroie de distribution - 18 dents, diamètre de diamètre de 0.2500 po, diamètre extérieur de 16.40 mm
N° D’ARTICLE MI12011962
N° MFR18-3P06-6FA3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution - 18 dents, diamètre de diamètre de 0.2500 po, diamètre extérieur de 16.40 mm
N° D’ARTICLE MI12011962
N° MFR18-3P06-6FA3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    0.2500 in
  • Pour la largeur de la courroie
    6 mm
  • Diamètre extérieur
    16.40 mm
  • Largeur
    0.875 po.

Details

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057810570
  • Matériel
    Aluminium
  • Number Of Teeth  
    18
  • Style de dent
    3P
  • CUP_NON
    00195057810570

Aperçu

Description du fabricant
18-3P06-6FA3 POULIE DE PÉRIODE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté