Motion
28-8MXF21X1-3/8
28-8MXF21X1-3/8, Alésage fini de la poulie de distribution 1-3/8 po
N° D’ARTICLE MI12011987
N° MFR28-8MXF21X1-3/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
28-8MXF21X1-3/8, Alésage fini de la poulie de distribution 1-3/8 po
N° D’ARTICLE MI12011987
N° MFR28-8MXF21X1-3/8

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    21 mm
  • Diamètre extérieur
    69.70 mm
  • Largeur
    3.375 po.

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057817531
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de Dents  
    28
  • Style de dent
    8MX
  • CUP_NON
    00195057817531

Aperçu

Description du fabricant
28-8MXF21X1-3/8 POULIE DE PÉRIODE