Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTrès grand
Détails
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA5
- RevêtementSans revêtement
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementSans revêtement
- CouleurNoir/Jaune
- Description de la constructionCouper et coudre
- Type de poignetChaussures à enfiler
- Couverture des doigtsComplet
- Type de mainPaire
- Code d’harmonisation6116930090
- Matériau de la doublure/du revêtementPEHP, polyester, acier
- Numéro CUP du fabricant063344437093
- MatérielMicrofibre
- Gamme de produitsX-Site ,
- Série20-1-10360
- CUP_NON063344437093
- Ensemble de distributeurs automatiquesOui
Aperçu
- Paume en microfibre; dos de la main en élasthanne; doublure résistante aux coupures; poignet à enfiler; poignet élastique froncé; compatible avec l’écran tactile; bouts des doigts réfléchissants; plastron renforcé pour le pouce