Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
Détails
- Matériau arrièreSpandex
- Type de fermetureCrochet et boucle
- CouleurNoir, jaune
- Description de la constructionCouper et coudre
- Couverture des doigtsComplet
- Type de mainPaire
- Grade cuirAucune note n’est inscrite
- Type de matériau en cuirCuir synthétique
- Matériau de la doublureNon doublé
- MatérielCuir
- Type de produitGants de mécanicien
- Série20-1-10603Y
- Style de pouceAile
Aperçu
- Paume en cuir synthétique; revers en élasthanne avec jointures rembourrées en néoprène; poignet en tricot élastique avec fermeture Velcro; pouce à oreilles; index, bouts des doigts et pouce renforcés