Motion
20-1-1610-S-K

BOB DALE GLOVES
20-1-1610-S-K

Gants de conducteur en peau de chèvre, petit, blanc
N° D’ARTICLE MI12018707
N° MFR20-1-1610-S-K
Prix9.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOB DALE GLOVES
20-1-1610-S-K

Gants de conducteur en peau de chèvre, petit, blanc
N° D’ARTICLE MI12018707
N° MFR20-1-1610-S-K
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
Prix9.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Petit

Détails

  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    3
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Blanc
  • Description de la construction
    Couper et coudre
  • Type de poignet
    Chaussures à enfiler
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de gants
    Gunn
  • Type de main
    Paire
  • Code d’harmonisation
    4203291000
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Non doublé
  • Numéro CUP du fabricant
    063344378020
  • Matériel
    Peau de chèvre
  • Gamme de produits
    Classique
  • Série
    20-1-1610
  • CUP_NON
    063344378020
  • Ensemble de distributeurs automatiques
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
20-1-1610-S-K GRAIN PERLÉ PEAU DE CHÈVRE ENTRAÎNEMENT
  • Paume et dos de la main en peau de chèvre graine; poignet à enfiler; poignet élastique froncé; coupe américaine avec pouce en pierre de serrure