Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsX-Petit
Détails
- Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea4
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea3
- RevêtementSans revêtement
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementSans revêtement
- CouleurBlanc
- Description de la constructionCouper et coudre
- Type de poignetChaussures à enfiler
- En 388 Niveau de résistance aux coupures5
- EN388X5XX
- Couverture des doigtsComplet
- Motif de gantsGunn
- Type de mainPaire
- Code d’harmonisation4203291000
- Matériau de la doublure/du revêtementKevlar® / Thinsulate™
- Numéro CUP du fabricant063344419501
- MatérielPeau de chèvre
- Gamme de produitsArc Tek®
- Série20-9-1600
- CUP_NON063344419501
- Ensemble de distributeurs automatiquesNon
Aperçu
- Paume et revers en peau de chèvre pleine fleur; doublure en Kevlar® résistante aux coupures; isolation C100 Thinsulate™; poignet à enfiler; poignet élastique froncé; coupe Gunn avec pouce en pierre de serrure; cousu avec Kevlar®