Motion
P562305
Pression de fissuration de 5 psi, débit max. de 16 gal/min, pression de fonctionnement max. de 4350 psi
N° D’ARTICLE MI12022174
N° MFRP562305
Prix80.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pression de fissuration de 5 psi, débit max. de 16 gal/min, pression de fonctionnement max. de 4350 psi
N° D’ARTICLE MI12022174
N° MFRP562305
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
Votre prix80.08 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression de fissuration
    5 psi
  • Débit maximum
    16 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    4350 psi
  • Type de montage
    En ligne

Aperçu

Description du fabricant
P562305 VÉRIFIER VLV