Motion
AOC-24-2-60 RUBAN

THERMAL TRANSFER PROD LTD
AOC-24-2-60 RIBBON

AOC-24-2-60 RUBAN
N° D’ARTICLE MI12025005
N° MFRAOC-24-2-60 RIBBON
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THERMAL TRANSFER PROD LTD
AOC-24-2-60 RIBBON

AOC-24-2-60 RUBAN
N° D’ARTICLE MI12025005
N° MFRAOC-24-2-60 RIBBON
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    24

Détails

  • Contournement
    60
  • Matériau de l’armoire
    Acier avec revêtement en poudre
  • Type de connexion
    EIG
  • Matériau de la pale du ventilateur
    Aluminium avec moyeu en acier
  • Matériau du filtre
    Cadre en acier inoxydable avec support lavable
  • Température de fonctionnement maximale
    350
  • Pression de fonctionnement maximale
    300
  • Série
    AOC
  • Pression de test
    300 psi
  • Matériau du tube
    Cuivre
  • Matériau du turbulateur
    Aluminium

Aperçu

Description du fabricant
93069-3PH AOC-24-2-60-3PH
  • Faible coût
  • L’huile s’écoule à 150 gal/min
  • Usage industriel
  • Fonctionnement silencieux
  • Moteurs CA
  • Moteurs monophasés ou triphasés 60/50 HZ
  • Filtre principal
  • Filtre standard (sauf AOC-08)
  • Tubes de 3/4 po
  • Supports de montage
  • Connexions SAE