Motion
AOC-22-2-60
RUBAN - Série AOC, taille 37, 3/4 NPT port, 2 passages, dérivation 60
N° D’ARTICLE MI12025018
N° MFRAOC-22-2-60
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
RUBAN - Série AOC, taille 37, 3/4 NPT port, 2 passages, dérivation 60
N° D’ARTICLE MI12025018
N° MFRAOC-22-2-60
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    3/4 NPT
  • Taille
    22
  • Taille de l’unité
    37

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Contournement
    60
  • Matériau de l’armoire
    Acier avec revêtement en poudre
  • Type de connexion
    EIG
  • Matériau de la pale du ventilateur
    Aluminium avec moyeu en acier
  • Matériau du filtre
    Cadre en acier inoxydable avec support lavable
  • Température de fonctionnement maximale
    350
  • Pression de fonctionnement maximale
    300
  • Nombre de laissez-passer
    2
  • Série
    AOC
  • Pression de test
    300 psi
  • Matériau du tube
    Cuivre
  • Matériau du turbulateur
    Aluminium

Aperçu

Description du fabricant
93168-3PH AOC-22-2-60-3PH
  • Faible coût
  • L’huile s’écoule à 150 gal/min
  • Usage industriel
  • Fonctionnement silencieux
  • Moteurs CA
  • Moteurs monophasés ou triphasés 60/50 HZ
  • Filtre principal
  • Filtre standard (sauf AOC-08)
  • Tubes de 3/4 po
  • Supports de montage
  • Connexions SAE