Motion
AOR-10-2-S-60-FB VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT À L’HUILE

THERMAL TRANSFER PROD LTD
AOR-10-2-S-60-FB OIL COOLING FAN

VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT À L’HUILE
N° D’ARTICLE MI12025081
N° MFRAOR-10-2-S-60-FB OIL COOLING FAN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THERMAL TRANSFER PROD LTD
AOR-10-2-S-60-FB OIL COOLING FAN

VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT À L’HUILE
N° D’ARTICLE MI12025081
N° MFRAOR-10-2-S-60-FB OIL COOLING FAN
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Contournement
    60
  • Type de connexion
    EIG
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Série
    AOR
  • Pression de test
    300 psi
  • Matériau du tube
    Cuivre
  • Matériau du turbulateur
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
97564-3PH AOR-10-2-S-60-FB-3PH
  • Échange pour Young OCH
  • Persiennes réglables (manuelles)
  • Débits moyens
  • Élimination modérée de la chaleur
  • Un ou deux passages