Motion
BMT16.6S-HT
Fibre de verre ; Mode diffus 1.57 mm diam. Ensemble, ensembles E et R isolés optiquement ; Revêtement en acier inoxydable ; 2 m de long ; Pointe de détection filetée M4 ; Terminé pour une utilisation dans les capteurs en fibre de plastique ; Max. Température de fonctionnement à la buse filetée 315 C
N° D’ARTICLE MI12036805
N° MFRBMT16.6S-HT
Prix929.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fibre de verre ; Mode diffus 1.57 mm diam. Ensemble, ensembles E et R isolés optiquement ; Revêtement en acier inoxydable ; 2 m de long ; Pointe de détection filetée M4 ; Terminé pour une utilisation dans les capteurs en fibre de plastique ; Max. Température de fonctionnement à la buse filetée 315 C
N° D’ARTICLE MI12036805
N° MFRBMT16.6S-HT
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
Prix929.71 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
64397 BMT16.6S-HT FIBRE DE VERRE ; DIFFUS