Motion
PVD100MA1Q W/6IN

BANNER ENGINEERING CORP
PVD100MA1Q W/6IN

Série PVD : Vérification des pièces; canal 100 mm 4 ; Plage : jusqu'à 2 m; Entrée : 12-30 V c.c.; Sorties : sélectionnable NPN/PNP; 150 mm (6 po) 5 broches M12 PVC queue de cochon QD; Modifié pour l'automobile; Voir la notice d'accompagnement
N° D’ARTICLE MI12037736
N° MFRPVD100MA1Q W/6IN
Prix729.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BANNER ENGINEERING CORP
PVD100MA1Q W/6IN

Série PVD : Vérification des pièces; canal 100 mm 4 ; Plage : jusqu'à 2 m; Entrée : 12-30 V c.c.; Sorties : sélectionnable NPN/PNP; 150 mm (6 po) 5 broches M12 PVC queue de cochon QD; Modifié pour l'automobile; Voir la notice d'accompagnement
N° D’ARTICLE MI12037736
N° MFRPVD100MA1Q W/6IN
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
Prix729.98 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Capteurs photoélectriques

Aperçu

Description du fabricant
71421 PVD100MA1Q W/SÉRIE 6IN PVD :