Motion
EA5R1800NIXMODQ
Récepteur EZ-ARRAY : 1800 mm (70.9 po); Plage : (émetteur correspondant vendu séparément) 400 mm - 4 m; Entrée : 12-30 V c.c.; Sorties : 2 NPN à semi-conducteurs 2 Analogique 4-20 mA EIA-485; QD intégrale M12 8 broches
N° D’ARTICLE MI12039327
N° MFREA5R1800NIXMODQ
Prix5,150.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Récepteur EZ-ARRAY : 1800 mm (70.9 po); Plage : (émetteur correspondant vendu séparément) 400 mm - 4 m; Entrée : 12-30 V c.c.; Sorties : 2 NPN à semi-conducteurs 2 Analogique 4-20 mA EIA-485; QD intégrale M12 8 broches
N° D’ARTICLE MI12039327
N° MFREA5R1800NIXMODQ

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5,150.50 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Capteurs photoélectriques

Aperçu

Description du fabricant
75420 EA5R1800NIXMODQ EZ-ARRAY

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues