Motion
TL50HGYRBAOS4IQ
Éclairage de tour haute intensité : 4-Color scellées; indicateur sonore omnidirectionnel Staccato avec réglage de l'intensité; tension : 18-30 V c.c. ou 24 V c.a.; valeur nominale environnementale : IP67; entrée : bimodal; couleurs : vert jaune rouge bleu; 8 broches M12 QD intégral
N° D’ARTICLE MI12041657
N° MFRTL50HGYRBAOS4IQ
Prix788.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Éclairage de tour haute intensité : 4-Color scellées; indicateur sonore omnidirectionnel Staccato avec réglage de l'intensité; tension : 18-30 V c.c. ou 24 V c.a.; valeur nominale environnementale : IP67; entrée : bimodal; couleurs : vert jaune rouge bleu; 8 broches M12 QD intégral
N° D’ARTICLE MI12041657
N° MFRTL50HGYRBAOS4IQ
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
Prix788.31 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Tours de signalisation et cheminées

Aperçu

Description du fabricant
800913 TL50HGYRBAOS4IQ HAUTE INTENSITÉ