Motion
TL50BLYRR1AOSI
Lumière de la tour Beacon : omnidirectionnelle 3-Color scellées; indicateur sonore continu avec réglage de l’intensité; tension : 12-30 V c.c. ou 24 V c.a.; valeur nominale environnementale : IP67; entrée : bimodal; couleurs : jaune, rouge, rouge fixe, rouge, rotation constante; câble intégral de 2 m (6.5 pi)
N° D’ARTICLE MI12041682
N° MFRTL50BLYRR1AOSI
Prix694.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lumière de la tour Beacon : omnidirectionnelle 3-Color scellées; indicateur sonore continu avec réglage de l’intensité; tension : 12-30 V c.c. ou 24 V c.a.; valeur nominale environnementale : IP67; entrée : bimodal; couleurs : jaune, rouge, rouge fixe, rouge, rotation constante; câble intégral de 2 m (6.5 pi)
N° D’ARTICLE MI12041682
N° MFRTL50BLYRR1AOSI
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
Prix694.63 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Tours de signalisation et cheminées

Aperçu

Description du fabricant
800969 TL50BLYRR1AOSI TOUR BEACON