Motion
DF-G2W-KD-Q5
DF-G2 Amplificateur de fibre optique à affichage double haute vitesse à faisceau blanc ; Plage : dépend de la fibre ; Entrée 10-30 V c.c. ; Sortie 1 : pousser/tirer avec IO-Link ; Sortie 2 : PNP uniquement ; 150 mm (6 po) 4 broches M12 PVC queue de cochon QD
N° D’ARTICLE MI12042930
N° MFRDF-G2W-KD-Q5
Prix540.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
DF-G2 Amplificateur de fibre optique à affichage double haute vitesse à faisceau blanc ; Plage : dépend de la fibre ; Entrée 10-30 V c.c. ; Sortie 1 : pousser/tirer avec IO-Link ; Sortie 2 : PNP uniquement ; 150 mm (6 po) 4 broches M12 PVC queue de cochon QD
N° D’ARTICLE MI12042930
N° MFRDF-G2W-KD-Q5
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
Prix540.86 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
803088 DF-G2W-KD-Q5 DF-G2 PLAGE BLANCHE