Motion
TL50YYBQP
Lumière de la tour : indicateur 3-Color; tension : 18-30 V c.c. ou 24 V c.a.; cote environnementale : IP67; entrée : bimodal; couleurs : jaune jaune et bleu; 150 mm (6 po) 4 broches M12 PVC queue de cochon QD
N° D’ARTICLE MI12045837
N° MFRTL50YYBQP
Prix312.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lumière de la tour : indicateur 3-Color; tension : 18-30 V c.c. ou 24 V c.a.; cote environnementale : IP67; entrée : bimodal; couleurs : jaune jaune et bleu; 150 mm (6 po) 4 broches M12 PVC queue de cochon QD
N° D’ARTICLE MI12045837
N° MFRTL50YYBQP
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
Prix312.85 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Tours de signalisation et cheminées

Aperçu

Description du fabricant
807829 TL50YYBQP TOUR D’ÉCLAIRAGE : 3-COLOR

You May Also Like