Motion
TL50BL4AOSIKQ
Lampe de balise de tour Pro TL50 avec IO-Link, indicateur sonore omnidirectionnel étanche avec réglage de l'intensité, boîtier noir : 4 segments lumineux; tension : 18-30 V c.c.; valeur nominale environnementale : IP50; couleurs : multicolore; connecteur Intetgral M12 à 4 broches
N° D’ARTICLE MI12045911
N° MFRTL50BL4AOSIKQ
Prix1,002.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lampe de balise de tour Pro TL50 avec IO-Link, indicateur sonore omnidirectionnel étanche avec réglage de l'intensité, boîtier noir : 4 segments lumineux; tension : 18-30 V c.c.; valeur nominale environnementale : IP50; couleurs : multicolore; connecteur Intetgral M12 à 4 broches
N° D’ARTICLE MI12045911
N° MFRTL50BL4AOSIKQ
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
Prix1,002.17 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Tours de signalisation et cheminées

Aperçu

Description du fabricant
807944 TL50BL4AOSIKQ TL50 TOUR PRO

You May Also Like