Motion
K50PFF100KQPMA
K50 Pro Optical avec IO-Link Series : capteur à champ fixe RVB; tension : 18-30 V c.c.; boîtier : polycarbonate; environnement. Valeur nominale : IP67 IP69K; Plage : 100 mm; Couleurs : multicolore; 150 mm (6 po) 4 broches M12 PUR queue de cochon QD
N° D’ARTICLE MI12046047
N° MFRK50PFF100KQPMA
Prix353.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
K50 Pro Optical avec IO-Link Series : capteur à champ fixe RVB; tension : 18-30 V c.c.; boîtier : polycarbonate; environnement. Valeur nominale : IP67 IP69K; Plage : 100 mm; Couleurs : multicolore; 150 mm (6 po) 4 broches M12 PUR queue de cochon QD
N° D’ARTICLE MI12046047
N° MFRK50PFF100KQPMA

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix353.50 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
808240 K50PFF100KQPMA K50 PRO OPTIQUE