Motion
TL50PBL2AOSIQP
Lampe tour Pro TL50 avec sonorité directionnelle opaque scellée avec réglage de l’intensité; Boîtier noir phare : 2 segments lumineux; Tension : 10-30 V c.c.; Environ. Valeur nominale : IP67; Couleurs : multicolore; 150 mm (6 po) 5 broches M12 PVC queue de cochon QD
N° D’ARTICLE MI12046248
N° MFRTL50PBL2AOSIQP
Prix692.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lampe tour Pro TL50 avec sonorité directionnelle opaque scellée avec réglage de l’intensité; Boîtier noir phare : 2 segments lumineux; Tension : 10-30 V c.c.; Environ. Valeur nominale : IP67; Couleurs : multicolore; 150 mm (6 po) 5 broches M12 PVC queue de cochon QD
N° D’ARTICLE MI12046248
N° MFRTL50PBL2AOSIQP
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
Prix692.86 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Tours de signalisation et cheminées

Aperçu

Description du fabricant
808763 TL50PBL2AOSIQP TL50 TOUR PRO