Motion
TL50BLR2Y2WQ
Lumière de la tour de balise : indicateur 3-Color; tension : 12-30 V c.c. ou 24 V c.a.; environ. Valeur nominale : IP67; Entrée : bimodal; Couleurs : rouge clignotant Jaune clignotant Blanc fixe; 4 broches M12 QD intégral
N° D’ARTICLE MI12046862
N° MFRTL50BLR2Y2WQ
Prix509.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lumière de la tour de balise : indicateur 3-Color; tension : 12-30 V c.c. ou 24 V c.a.; environ. Valeur nominale : IP67; Entrée : bimodal; Couleurs : rouge clignotant Jaune clignotant Blanc fixe; 4 broches M12 QD intégral
N° D’ARTICLE MI12046862
N° MFRTL50BLR2Y2WQ

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix509.04 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Tours de signalisation et cheminées

Aperçu

Description du fabricant
809700 TL50BLR2Y2WQ ÉCLAIRAGE DE TOUR DE BALISE :