Motion
WLS28-2CI570L25XQ

BANNER ENGINEERING CORP
WLS28-2CI570L25XQ

WLS28-2 Bande lumineuse de travail ; Longueur : 570 mm ; Tension : 12-30 V c.c. ; Caractéristiques environnementales : IP50 ; Couleur : IR 850 nm ; Objectif 25 degrés ; En cascade ; 4 broches M12 QD intégral
N° D’ARTICLE MI12046867
N° MFRWLS28-2CI570L25XQ
Prix1,187.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BANNER ENGINEERING CORP
WLS28-2CI570L25XQ

WLS28-2 Bande lumineuse de travail ; Longueur : 570 mm ; Tension : 12-30 V c.c. ; Caractéristiques environnementales : IP50 ; Couleur : IR 850 nm ; Objectif 25 degrés ; En cascade ; 4 broches M12 QD intégral
N° D’ARTICLE MI12046867
N° MFRWLS28-2CI570L25XQ
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
Prix1,187.76 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
809711 WLS28-2CI570L25XQ WLS28-2 TRAVAUX