Motion
TTR713APSB6D-2.0RJ-CTR

BANNER ENGINEERING CORP
TTR713APSB6D-2.0RJ-CTR

Tableau de capteurs de faisceau TTR série 6 28.08 entre trames ; Espacement du faisceau : 93.1 mm ; Plage : 120 mm diffus ; Sortie : LO PNP ; Entrée : 18-30 V CC ; 2 m (6.5 pi) RJ11 Conn. Bout d'îlot D : plat / rond
N° D’ARTICLE MI12046885
N° MFRTTR713APSB6D-2.0RJ-CTR
Prix466.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BANNER ENGINEERING CORP
TTR713APSB6D-2.0RJ-CTR

Tableau de capteurs de faisceau TTR série 6 28.08 entre trames ; Espacement du faisceau : 93.1 mm ; Plage : 120 mm diffus ; Sortie : LO PNP ; Entrée : 18-30 V CC ; 2 m (6.5 pi) RJ11 Conn. Bout d'îlot D : plat / rond
N° D’ARTICLE MI12046885
N° MFRTTR713APSB6D-2.0RJ-CTR

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix466.62 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Capteurs photoélectriques

Aperçu

Description du fabricant
809748 TTR713APSB6D-2.0RJ-CTR TTR