Motion
WLS15HXDW0360LS24QP

BANNER ENGINEERING CORP
WLS15HXDW0360LS24QP

WLS15 Bande lumineuse haute intensité ; Fenêtre de diffusion de la lumière ; Longueur : 360 mm ; Tension : 24 V c.c. ; Cote environnementale : IP66 ; IP67 ; Couleur : DW ; Non décapotable ; 150 mm (6 po) 4 broches M12 PVC queue de cochon QD
N° D’ARTICLE MI12046944
N° MFRWLS15HXDW0360LS24QP
Prix282.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BANNER ENGINEERING CORP
WLS15HXDW0360LS24QP

WLS15 Bande lumineuse haute intensité ; Fenêtre de diffusion de la lumière ; Longueur : 360 mm ; Tension : 24 V c.c. ; Cote environnementale : IP66 ; IP67 ; Couleur : DW ; Non décapotable ; 150 mm (6 po) 4 broches M12 PVC queue de cochon QD
N° D’ARTICLE MI12046944
N° MFRWLS15HXDW0360LS24QP
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
Prix282.80 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
809881 WLS15HXDW0360LS24QP WLS15 HAUT