Motion
WLS15HCWW0640LS24QP

BANNER ENGINEERING CORP
WLS15HCWW0640LS24QP

WLS15 Bande lumineuse haute intensité ; Fenêtre de diffusion de la lumière ; Longueur : 640 mm ; Tension : 24 V c.c. ; Cote environnementale : IP66 ; IP67 ; Couleur : WW ; Transvasable ; 150 mm (6 po) 4 broches M12 PVC fil de sortie QD
N° D’ARTICLE MI12046959
N° MFRWLS15HCWW0640LS24QP
Prix434.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BANNER ENGINEERING CORP
WLS15HCWW0640LS24QP

WLS15 Bande lumineuse haute intensité ; Fenêtre de diffusion de la lumière ; Longueur : 640 mm ; Tension : 24 V c.c. ; Cote environnementale : IP66 ; IP67 ; Couleur : WW ; Transvasable ; 150 mm (6 po) 4 broches M12 PVC fil de sortie QD
N° D’ARTICLE MI12046959
N° MFRWLS15HCWW0640LS24QP
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
Prix434.81 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
809895 WLS15HCWW0640LS24QP WLS15 HAUT