Motion
WLS15HXWW0920LS24QP

BANNER ENGINEERING CORP
WLS15HXWW0920LS24QP

WLS15 Bande lumineuse haute intensité ; Fenêtre de diffusion de la lumière ; Longueur : 920 mm ; Tension : 24 V c.c. ; Cote environnementale : IP66 ; IP67 ; Couleur : WW ; Non décapotable ; 150 mm (6 po) 4 broches M12 Fil de sortie en PVC QD
N° D’ARTICLE MI12046963
N° MFRWLS15HXWW0920LS24QP
Prix565.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BANNER ENGINEERING CORP
WLS15HXWW0920LS24QP

WLS15 Bande lumineuse haute intensité ; Fenêtre de diffusion de la lumière ; Longueur : 920 mm ; Tension : 24 V c.c. ; Cote environnementale : IP66 ; IP67 ; Couleur : WW ; Non décapotable ; 150 mm (6 po) 4 broches M12 Fil de sortie en PVC QD
N° D’ARTICLE MI12046963
N° MFRWLS15HXWW0920LS24QP
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
Prix565.60 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
809899 WLS15HXWW0920LS24QP WLS15 HAUT