Motion
WLS15HCWW0920LS24C2

BANNER ENGINEERING CORP
WLS15HCWW0920LS24C2

WLS15 Bande lumineuse haute intensité ; Fenêtre de diffusion de la lumière ; Longueur : 920 mm ; Tension : 24 V c.c. ; Cote environnementale : IP66 ; IP67 ; Couleur : WW ; En cascade ; Câble intégral de 2 m (6.5 pi)
N° D’ARTICLE MI12046969
N° MFRWLS15HCWW0920LS24C2
Prix537.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BANNER ENGINEERING CORP
WLS15HCWW0920LS24C2

WLS15 Bande lumineuse haute intensité ; Fenêtre de diffusion de la lumière ; Longueur : 920 mm ; Tension : 24 V c.c. ; Cote environnementale : IP66 ; IP67 ; Couleur : WW ; En cascade ; Câble intégral de 2 m (6.5 pi)
N° D’ARTICLE MI12046969
N° MFRWLS15HCWW0920LS24C2

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix537.32 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
809904 WLS15HCWW0920LS24C2 WLS15 HAUT